Beli air curtain di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp1.699.900

    CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  2. Greenair Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Greenair Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air curtain atau Air door adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan dua ruang dari satu sama lain, biasanya di pintu keluar masuk mall / kantor. Green Air Curtain ini memiliki teknologi yang canggih sehingga dapat membuat ruangan dingin dan nyaman seketika
    atribut:
    • Air Speed (m/s): High: 11, Low: 9
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  3. KDK Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp7.699.900

    KDK Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    - Unique sirocco fan design creates powerful air door for better prevention - Simple installation - Air detection vent to adjust air flow direction - Quick and easy inspection
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp1.699.900

    IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    AC-FM-125-06-CYAir curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air Curtain GK Standard TypeMitsubishi Electric Air Curtain menciptakan tirai yang tidak terlihat untuk membantu menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih ramah secara ekonomis
  6. Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 950m3/h Efficient distance = 2.5m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 2.5
  7. Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,100m3/h Efficient distance = 3m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 3
  8. OKADA Curtain Rail Large-Size (Rel Tirai)
    Mulai

    Rp1.899.900

    OKADA Curtain Rail Large-Size (Rel Tirai)
    atribut:
    • Height (mm): 30
    • Width (mm): 40
  9. MARS Air Curtain Standard (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp35.999.900

    MARS Air Curtain Standard (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Ambient air curtains create a wall of air that helps keep air from one space from entering another without a physical barrier. They are mounted above a door or entryway and use untreated ambient air to create a vertical air-based curtain. This barrier reduces air exchange between the two spaces and helps to keep insects and other pests from crossing the curtain.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131605
    • Control Type: Door Limit Switch
    • Drive Type: Direct Drive
    • Finish: Galvanized; Powder Coated
    • Frequency (Hz): 60
    • Grille Material: Steel
    • HEPA Air Cleaning: No
    • Heated/Not Heated: Not Heated
    • Housing Color: Black
    • Housing Material: Steel
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
    • Motor Type: Permanent Split Capacitor
    • Number of Motors: 1
    • Phase: 1
    • Sanitation Certified: No
    • Ultraviolet Air Cleaning: No
    • Washdown: No
  10. KRISBOW Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Air Curtain (Tirai Udara)
    atribut:
    • Air Speed (m/s): 8-11
    • Noise (dB): 54
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
  11. SATA Scissor Kevlar Sawtooth 8inch (Gunting)
    Mulai

    Rp319.900

    SATA Scissor Kevlar Sawtooth 8inch (Gunting)
    Deskripsi:
    93121 Kevlar Serrated Shears 8" Product Description ● Suitable for cutting high-strength and high-toughness fabrics such as Kevlar ● Finely serrated edges are sharp and prevent slipping ● Thickened and lengthened blades save effort and prevent deformation during cutting ● Titanium-plated surface enhances wear resistance and extends product life ● Suitable for: Kevlar fabrics, copper wire, leather, cardboard, plastic sheets, thin aluminum sheets, and soft iron wires with a diameter of less than 1mm
    atribut:
    • Serial Number: 93121
  12. DAYTON Standard Air Curtains
    Mulai

    Rp14.999.900

    DAYTON Standard Air Curtains
    Deskripsi:
    Ambient air curtains create a wall of air that helps keep air from one space from entering another without a physical barrier. They are mounted above a door or entryway and use untreated ambient air to create a vertical air-based curtain. This barrier reduces air exchange between the two spaces and helps to keep insects and other pests from crossing the curtain.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101601
    • Control Type: 2-Speed Unit Mounted Rocker Switch
    • Drive Type: Direct Drive
    • Electrical Connection: Plug-In
    • Finish: Painted
    • For Opening Width (ft): 5
    • For Outdoor Use: No
    • Frequency (Hz): 60
    • Full Load Current (A): 1.9
    • Grille Material: Steel
    • HEPA Air Cleaning: No
    • Heated/Not Heated: Not Heated
    • Housing Color: Light Tan
    • Housing Material: Steel
    • Manufacturer Part Number: 4YP02
    • Max. Air Velocity (fpm): 1800
    • Max. Air Volume (cfm): 1700
    • Maximum Mounting Height Environmental (ft): 8
    • Maximum Mounting Height Insects (ft): 8
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed
    • Motor Horsepower per Motor (hp): 1/8
    • Motor IP Rating: IP44
    • Motor Type: Permanent Split Capacitor
    • NEMA Plug Configuration: 5-15P
    • Nameplate Voltage (VAC): 120
    • Nozzle Width (inch): 2-1/2
    • Number of Motors: 1
    • Number of Speeds: 2
    • Overall Depth (inch): 6-3/4
    • Overall Height (inch): 7-3/8
    • Overall Width (inch): 60
    • Phase: 1
    • Power (W): 220
    • Power Cord Length (ft): 6
    • Profile Type: Low Profile
    • Sanitation Certified: No
    • Sound Level @ 10 ft (dBA): 66
    • Speed (rpm): Max. 1600
    • Standards: ETL Listed
    • Ultraviolet Air Cleaning: No
    • Washdown: No
  13. BERNER Standard Air Curtains (Pintu Udara)
    Mulai

    Rp66.999.900

    BERNER Standard Air Curtains (Pintu Udara)
    Deskripsi:
    Heated sanitation-certified air curtains combine a sanitation-certified air curtain with an integrated heating element. The heating element raises the air's temperature as it passes through the air curtain and is blown across the opening. These are commonly used in sanitary areas such as food production, labs, and other clean environments. These air curtains meet or exceed the NSF37 standards and are available in low-profile and standard options.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131605
    • Control Type: Hard Wiring
    • Electrical Connection: Hardwired
    • Finish: Powder Coated
    • For Opening Width (ft): 4
    • For Outdoor Use: No
    • Frequency (Hz): 60
    • Full Load Current (A): 25.7
    • Grille Material: Steel
    • HEPA Air Cleaning: No
    • Heat Source: Electric
    • Heated/Not Heated: Heated
    • Housing Color: White
    • Housing Material: Aluminium
    • Includes: (3) Speed Motor with Factory Mounted Wired Fan and Heat Selector Switch; 24V Magnetic Reed Door Limit Swtich; 24V Thermostat; 24V Transformer; Adjustable Time Delay
    • Manufacturer Part Number: CHD10-1048EX-100-3X-G
    • Max. Air Velocity (fpm): 3614
    • Max. Air Volume (cfm): 1718
    • Maximum Mounting Height Environmental (ft): 10
    • Maximum Mounting Height Insects (ft): 8
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Motor Horsepower per Motor (hp): 1/2
    • Motor Type: Permanent Split Capacitor
    • Nameplate Voltage (VAC): 208
    • Nozzle Width (inch): 48
    • Number of Motors: 1
    • Number of Speeds: 3
    • Overall Depth (inch): 15
    • Overall Height (inch): 14
    • Overall Width (inch): 51
    • Panel/Switch Included: Includes Control Panel & Door Switch
    • Phase: 3
    • Power (W): 14000
    • Profile Type: Standard Profile
    • Sanitation Certified: No
    • Series: CHD10
    • Sound Level @ 10 ft (dBA): 66
    • Speed (rpm): Max. 1750
    • Standards: AMCA Certified; ASHRAE Standard 90.1-2019; IECC
    • Ultraviolet Air Cleaning: No
    • Washdown: No
  14. Panasonic Air Curtain Super Strong (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Panasonic Air Curtain Super Strong (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,150m3/h Efficient distance = 4m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 4
  15. Vanco Air Curtain VAC Series
    Mulai

    Rp4.499.900

    Vanco Air Curtain VAC Series
    Deskripsi:
    All-metal housing, advanced fire resistance, easy installation and simple maintenance. Quality aluminum alloy blade fan wheel construction, good rigidly, corrosion resistance and never deforming. Low operational noise levels and vibration free running Design for flexible applicationsVFS series are single inlet centrifugal fan with forward curved blades.These are suitable for supply or exhaust application in industrial and commercial buildings.These series are available in eighteen(18) standard nomial diameter from 200 up to 1400 mm.impeller The impeller has forward curved blades manufactured from high quality galvanized sheet steel. All impeller are statically and dynamically balanced to ISO 1940 standards.
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
    • Voltage (V): 220
  16. Dettol Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    Dettol Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    DETTOL Hand Wash Original merupakan produk sabun cuci tangan dari DETTOL. Sabun cuci tangan dengan formula mutakhir ini mampu memberikan 100% perlindungan terbaik dari berbagai jenis kuman yang tak terlihat. Membersihkan dan melindungi tubuh Anda agar higienis, bersih dan segar setiap hari dengan keharuman yang tahan lama.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  17. BERNER Air Curtain Parts & Accessories
    Mulai

    Rp3.799.900

    BERNER Air Curtain Parts & Accessories
    Deskripsi:
    Soft silicone tubing offers maximum flexibility. This food-grade tubing meets strict requirements to be considered safe for food and beverage processing.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Blade Material: Aluminium
    • Compatible with Grainger Part Number: 6JGG0
    • Compatible with Manufacturer Model Number: KZN1072AC-G
    • Manufacturer Part Number: 29T450S012A-R33
    • Overall Height (inch): 4-1/2
    • Overall Length (inch): 33
    • Overall Width (inch): 4-1/2
    • Product Type: Blower Wheel
  18. Nabakem Mold Release (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp48.900

    Nabakem Mold Release (Pelepas Cetakan)
    atribut:
    • Volume (ml): 420
Daftar Harga air curtain Terbaru October 2026
CKE Air Curtain (Tirai Udara)Rp1.699.900
Greenair Air Curtain (Tirai Udara)Rp4.299.900
KDK Air Curtain (Tirai Udara)Rp7.699.900
IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)Rp1.699.900
Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)Rp8.599.900
Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)Rp6.999.900
Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)Rp9.999.900
OKADA Curtain Rail Large-Size (Rel Tirai)Rp1.899.900
MARS Air Curtain Standard (Tirai Udara)Rp35.999.900
KRISBOW Air Curtain (Tirai Udara)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait